Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija MODUL VM Šuplji zid modulna 3M 112mm 68mm 50mm PP PLA IP20

Šifra: 1113694

EAN: 3830022321954

SMRDELPLAST

404129 - MODUL VM3

No product image

Modularna podžbukna doza 3M za šuplje zidove širine 112 mm, visine 68 mm i dubine 50 mm, plave boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL VM
Izvedba
V votli steni
Oblik
modulna
Dužina (mm)
112
Širina (mm)
68
Dubina (mm)
50
Materijal
PP
Boja
Plava
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Šuplji zid
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
0
Pričvršćivanje uređaja
Raširiti
S vijcima
Ne
Vrsta provođenja kućišta
Ne
Za promjer cijevi
razgraničavanje znak -
Uvođenje straga
Da
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Da
Pričvršćivanje poklopca
Nije primjenjivo
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
razgraničavanje znak -
Broj polova stezaljke
0
Fiksni položaj stezaljke
Ne
Potporanj
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije