Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija SEZ Šuplji zid Okruglo 2D 144mm 73mm 45mm PP SIV

Šifra: 2739848

EAN: 8584128103536

SEZ

10010353.00 - KUP 68 LA/2 SK

No product image

Podžbukna doza SEZ ZA ŠUPLJE ZIDOVE dvostruka povezana, dimenzija 144 mm 73 mm 45 mm, PP sive boje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEZ
Izvedba
V votli steni
Oblik
Okrogla
Dužina (mm)
144
Širina (mm)
73
Dubina (mm)
45
Materijal
PP
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije