Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija SM Šuplji zid Okruglo 1D 68mm 55mm PP PLA

Šifra: 1033052

EAN: 3830022320865

SMRDELPLAST

404002 - SM 68x55 GLOBOKA

No product image

Doza za P/O ugradnju u šuplje zidove promjera 68 mm i dubine 55 mm, plave boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SM
Izvedba
V votli steni
Oblik
Okrogla
Promjer (mm)
68
Dubina (mm)
55
Materijal
PP
Boja
Plava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije