Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija SNOJ Šuplji zid Okruglo 1D 60mm Plastika CRV

Šifra: 1017994

EAN: 3830023380028

SNOJ

ZA LES 060 GLOBOKA

No product image

Podžbukna doza za šuplje zidove, okrugla fi 60 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SNOJ
Izvedba
V votli steni
Oblik
Okrogla
Promjer (mm)
60
Materijal
Plastika
Boja
Crvena

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije