Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C 90 AM 22x58 mm 63A gG 500V

Šifra: 2763211

EAN: 8011564032521

GEWISS

GW72103

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
90 AM
Veličina
22x58 mm
Nazivna struja (A)
63
Razred uporabe
GG

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
AC 690
S detektorom udarca
Ne
Nazivni napon (V)
690
Vrsta napona
AC
Radna frekvencija (Hz)
od 50 do 50
Karakteristika aktiviranja
Ostalo
Isklopna snaga (kA)
80
Izvedba
Keramički osigurač
Izmjerena struja (A)
63
Nazivni napon (V)
690
Izvedba indikatora statusa osigurača
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije