Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C C 10x38 mm 16A AM

Šifra: 1137821

EAN: 3838895169505

ETI

002621009 - CH10

No product image

Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 10 x 38 mm, nazivne struje 16 A, karakteristike aM i nazivnog napona 500 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
C
Veličina
10x38 mm
Nazivna struja (A)
16
Razred uporabe
AM

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
AC 500/600

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije