Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C LEGRAND 10x38 mm 8A gG

Šifra: 1051651

EAN: 3245060133085

BTICINO

013308

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Veličina
10x38 mm
Nazivna struja (A)
8
Razred uporabe
GG

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta napona
AC / DC
Radna frekvencija (Hz)
od 42 do 62
Isklopna snaga (kA)
120
Izvedba
Keramički osigurač
Izmjerena struja (A)
8
Nazivni napon (V)
500
Izvedba indikatora statusa osigurača
Ostalo
Gubitak snage pri nazivnoj struji (W)
1,14999999999999

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije