Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C LEGRAND 8,5x31,5 mm 6A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)

Šifra: 2742564

EAN: 3245060123062

LEGRAND

012306

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Veličina
8,5x31,5 mm
Nazivna struja (A)
6
Razred uporabe
gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta napona
AC
Radna frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Isklopna snaga (kA)
20
Izvedba
Keramički osigurač
Izmjerena struja (A)
6
Nazivni napon (V)
250
Izvedba indikatora statusa osigurača
Ostalo
Gubitak snage pri nazivnoj struji (W)
0,83

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije