Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C SCHNEIDER 22x58 mm 100A

Šifra: 2617014

EAN: 3389110540147

SCHNEIDER ELECTRIC

DF2FN100 - Contactors & motor p

No product image

Tesys sklopka za osigurače – modul za osigurače 22 x 58 mm gG 100 A – bez navođenja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Veličina
22x58 mm
Nazivna struja (A)
100

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
Ostalo
S detektorom udarca
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije