Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C ULTRA 10x38 mm 12A aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača)

Šifra: 1137967

EAN: 3838895362487

ETI

002625008 - CH10UQ 600V

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ULTRA
Veličina
10x38 mm
Nazivna struja (A)
12
Razred uporabe
aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača)

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
AC 600
Isklopna snaga (kA)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije