Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač D D DI 4A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme) SME

Šifra: 1097822

EAN: 3838895905899

ETI

002311402

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
D
Ugradbena veličina
DI
Izmjerena struja (A)
4
Razred uporabe
gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)
Kôd boje
Smeđa

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
500
Karakteristika aktiviranja
Spori (T)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije