Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač D D DIII 25A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme) ŽUT 690V

Šifra: 1200698

EAN: 3838400029157

ETI

002313507 - DIII gG 25A/690V

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
D
Ugradbena veličina
DIII
Izmjerena struja (A)
25
Razred uporabe
gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)
Kôd boje
Žuta

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
690
Karakteristika aktiviranja
Spori (T)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije