Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavljač za osigurače D0 SENTRON 5SG7661-0KK16 16A D01 4P

Šifra: 2872028

EAN: 4001869475912

SIEMENS

5SG7661-0KK16 - 5SG76610KK16

No product image

MINIZED, varovalčni ločilnik, D01, 4-polni, 3P+N, In: 16A, Un AC: 400 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Izmjerena struja (A)
16
Ugradbena veličina
D01
Broj polova (P)
4

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije