Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ravna spojnica kabel. ljestve Obo Bettermann LGVG 60 FS PODEŠIV 210mm 64mm Čelik, pocinčani

Šifra: 2719560

EAN: 4012195065623

Obo Bettermann

6208941 - LGVG 60 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina žlijeba za kabel (mm)
210
Visina bočne stijenke (mm)
64
Materijal
Čelik, pocinčani

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije