Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ravno koljeno parapet. kanala Obo Bettermann 6112443 100mm 53mm Osnovna jedinica i pokrov 90-90st. ALU Anodizirano ALU srebro

Šifra: 2761978

EAN: 4012196418039

Obo Bettermann

6112443 - GA-FS53100EL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
100
Dubina (mm)
53
Izvedba
Osnovna jedinica i pokrov
Kut (st.)
90-90
Materijal
Aluminij
Površina
Anodizirano
Boja
Aluminij

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
1
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
45
Širina gornjeg dijela 2 (mm)
0
Širina gornjeg dijela 3 (mm)
0
Smjer
Podižuće/spuštajuće
Simetrično
Da
Bez halogena
Da
Sa zaštitnom folijom
Da
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Ne
Vrsta montaže gornjeg dijela
Unutarnje
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -15 do 60
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije