Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redna stezaljka BM dvoredna 6mm2 12P 139,5mm

Šifra: 1024415

EAN: 8013629492028

BM

9202 - BM 9202

No product image

Dvoredna dvanaesteropolna stezaljka BM 9200 (za vodiče 2,5 mm2), BM 9201 (za vodiče 4 mm2), BM 9202 (za vodiče 6 mm2), BM 9203 (za vodiče 16 mm2), BM 9204 (za vodiče 25 mm2) izrađena je od polipropilena (PP). Provodnik u stezaljci je mjeden,

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
dvoredna
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
6
Broj polova (P)
12
Dužina (mm)
139,5

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
6-6
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
6-6
Nazivna struja In (A)
41
Nazivni napon (V)
400
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Broj steznih mjesta po polu
2
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Transpaerntno
Ne
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Širina (mm)
139,5
Visina (mm)
14,7
Dubina (mm)
23,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije