Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redna stezaljka BM dvoredna s osiguračem/jezičk. 2,5mm2 3P 32,05mm

Šifra: 1097976

EAN: 8013629429734

BM

973CS - BM 973CS

No product image

Dvoredna stezaljka BM 973CS, 3P od poliamida (PA6.6) prirodna boja, za vodič 2,5 mm2, 100 °C, za meke i tvrde vodiče, Samogasivost: EN 60695-2-10 na 850 ° C. Ispitni napon: 2500 V, stupanj zaštite IP 20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
dvoredna
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
2,5
Broj polova (P)
3
Dužina (mm)
32,05

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije