Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redna stezaljka BM jednoredna zatvorena dvostruka 2x35mm2 1P

Šifra: 1040517

EAN: 8013629494350

BM

9435 - BM 9435

No product image

Jednoredna zatvorena stezaljka s dvama ulazima BM 9416 (2 vodiča 16 mm 2), BM 9425 (2 vodiča 25 mm 2), BM 9435 (2 vodiča 35 mm2) 1P, od prozirnog polikarbonata UL 94 V0. Provodnik u stezaljci je mjeden, a vijci su od pocinčanog čelika. Prema E

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
jednoredna zatvorena
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
2x35
Broj polova (P)
1

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
16-35
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
16-35
Nazivna struja In (A)
125
Nazivni napon (V)
450
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Broj steznih mjesta po polu
2
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Transpaerntno
Da
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Širina (mm)
32
Visina (mm)
33,4
Dubina (mm)
31,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije