Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redna stezaljka Obo Bettermann 78 CE SW/EKL 3 S 10mm2 12P 175mm CRN

Šifra: 2751410

EAN: 4012195879435

Obo Bettermann

2056569 - 78 CE SW/EKL 3 S

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
10
Broj polova (P)
12
Dužina (mm)
175
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Razmak rupa na sredini (mm)
15
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
4-16
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
16
Nazivna struja In (A)
76
Nazivni napon (V)
450
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Položaj povezivanja
Bočno
Broj steznih mjesta po polu
2
Način montaže
Izravna montaža
Radna temperatura (ST.C)
-5
Širina / rasterska mjera (mm)
25
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
20,7
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Transpaerntno
Ne
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Širina (mm)
25
Visina (mm)
20,7
Dubina (mm)
175

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije