Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redna stezaljka Obo Bettermann 79 CE WS/EKL 4BE 16mm2 12P 187mm BIJ

Šifra: 2751414

EAN: 4012195879497

Obo Bettermann

2056577 - 79 CE WS/EKL 4BE

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
16
Broj polova (P)
12
Dužina (mm)
187
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Razmak rupa na sredini (mm)
16
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
25
Nazivna struja In (A)
101
Nazivni napon (V)
750
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Položaj povezivanja
Bočno
Broj steznih mjesta po polu
2
Način montaže
Izravna montaža
Radna temperatura (ST.C)
-5
Širina / rasterska mjera (mm)
30
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
28
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Transpaerntno
Ne
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Širina (mm)
30
Visina (mm)
28
Dubina (mm)
187

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije