Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redne stezaljke za DIN letvu CAGE CLAMP za dva vodiča s prirubnicom 185mm2 50-150mm2 170mm SIV

Šifra: 2742791

EAN: 4055143424141

WAGO

285-1161

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CAGE CLAMP
Izvedba
s prirobnico
Nazivni presjek vodiča (mm2)
185
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
50-150
Dužina (mm)
170
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
50-185
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
50-185
Nazivna struja In (A)
353
Nazivni napon (V)
1500
Izvedba električnog priključka 1
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba električnog priključka 2
Priključak za stezaljku s oprugom
Položaj povezivanja
Bočno
Broj etaža
1
Broj steznih mjesta po etaži
2
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
105
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Širina / rasterska mjera (mm)
32
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
123
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Etaže interno premošćene
Ne
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
50-185

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije