Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redne stezaljke za DIN letvu Sm Strojkoplast 10mm2 10mm2 55mm CRV

Šifra: 1181031

EAN: 3831012325174

Sm Strojkoplast

7868 - VS 10 PA +

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Sm Strojkoplast
Nazivni presjek vodiča (mm2)
10
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
10
Dužina (mm)
55
Boja
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
2,5 – 10
Nazivna struja In (A)
57
Nazivni napon (V)
660
Broj etaža
1
Širina / rasterska mjera (mm)
10
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
4 – 10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije