Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redne stezaljke za DIN letvu VIKING3 2,5mm2 2,5mm2 SIV

Šifra: 1150422

EAN: 3245060371609

LEGRAND

037160

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VIKING3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
2,5
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
2,5
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 4 do 25
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 25 do 25
Nazivna struja In (A)
24
Nazivni napon (V)
800
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Broj etaža
1
Broj steznih mjesta po etaži
2
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
od -5 do 40
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Da
Potrebna ploča za zatvaranje
Da
Etaže interno premošćene
Ne
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
od 25 do 25
Širina (mm)
5
Visina (mm)
46,5
Dubina (mm)
52,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije