Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor BizLine LED AKU STOJEČI DVOJNI 2X18W LED 3500/4500-6000/7000K >80 BIJ 1200/3000/5000lm 340st. ALU

Šifra: 2853413

EAN: 3701395166612

BizLine

BIZ 625062 - 625062

No product image

Dvoglava stoječa LED svetilka 5000 lm z več baterijami 18 V za električno ročno orodje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Rasvjetni proizvodi
LED
Temperatura boja (K)
3500/4500-6000/7000
Indeks boje CRI
>80
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1200/3000/5000
Kut zrake (st.)
340
Boja kućišta
Aluminij

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije