Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor FORLIGHT POST 50W GU10 IP65 BIJ 100-240V

Šifra: 2763404

EAN: 8435381495268

LEDS-C4

PX-1400-BLA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
bijela
Nazivni napon (V)
100-240

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
Max. 50 W

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije