Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor REMY LED se ne može zamijeniti 20W 4000K 1730lm IP65 CRN 230V

Šifra: 2738918

EAN: 5391370057684

LED Group

RRE2040-04

No product image

Reflektor REMY LED snage 20 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 1730 lumena, crne boje sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
REMY
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
20
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1730
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije