Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor SLV AVO TRACK 50W GU10 IP20 CRN 230V

Šifra: 2732845

EAN: 4024163167932

SLV

152640

No product image

Reflektor SLV AVO TRACK je točkasta svjetiljka za visokonaponsku trofaznu strujnu šinu s grlom GU10 u koje se postavlja žarulja QPAR51 maks. snage 50 W, uključen je trofazni adapter, crne je boje i ima zaštitu IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU10
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije