Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE 35W GU10 IP65 SR/SI

Šifra: 2720724

EAN: 4024163096836

SLV

227418

No product image

Vanjska svjetiljka NAUTILUS SPIKE XL – reflektor s klinom, ima žarulju QPAR51, maks. snage 35 W s grlom GU10, uključen kabel s utikačem dužine 1,5 m, srebrne/sive boje, ima zaštitni razred IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
35
Držač svjetiljke
GU10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Srebrna/siva

Ostali podaci ili svojstva

Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije