Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor SLV NAUTILUS SPIKE XL LED zamjenjiv 11W GU10 IP65 CRN

Šifra: 2720988

EAN: 4024163107143

SLV

227410

No product image

Vanjska svjetiljka NAUTILUS SPIKE XL – reflektor s klinom, ima LED žarulju QPAR51, maks. snage 11 W, s grlom GU10, uključen kabel s utikačem dužine 1,5 m, crne boje, ima zaštitni razred IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
11
Držač svjetiljke
GU10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije