Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor THORNeco LUCA LED se ne može zamijeniti 15W 3000K 90-100 (razred 1A) BIJ 1400lm 15st. LED driver + 3-fazni adapter IP20 BIJ

Šifra: 2803773

EAN: 9010299710208

THORN

96635364

No product image

LED reflektor za maloprodajo in razstave. Kot snopa 15°, svetlobni tok: 1400 lm, Ra >90, 3000 K. Vrtenje 350°, nagib 90°. 3-fazni univerzalni tračni adapter. Dimenzije: 110 x 54 x 154 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
15
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1400
Kut zrake (st.)
15
Upravljački uređaj
LED driver + 3-fazni adapter
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Boja kućišta
bijela

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Materijal poklopca
Plastika, prozirna
Reflektor
Bez
Raspodjela svjetla
Asimetrično
Dužina (mm)
140
Širina (mm)
137
Visina/dubina (mm)
49
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK08
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za montažu na svjetleće trake
Ne
Prilagodljivost
Rotirajuće
Maks. snaga sustava (W)
10
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Izlaz svjetla
direkt
Razred energetske učinkovitosti fiksno ugrađenog rasvjetnog tijela
A++, A+, A (LED)
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C (h)
33000
Nazivni vijek trajanja L90/B50 na 25 °C (h)
16000
Faktor snage
0,9
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije