Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Regulator temperature SEN CONTROLS RBO 230V 5-80ST.C

Šifra: 2748775

EAN: 5907776169496

SEN CONTROLS

RBO

No product image

Jednostavna digitalna regulacija za grijanje koja upravlja peć i grijanje sanitarne vode.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEN CONTROLS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Maks. radna temperatura (ST.C)
5-80

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije