Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej - optički sklopnik FINDER 24V 1,5V 5A Elektroničko s LED indikatorom

Šifra: 2731210

EAN: 8012823328133

FINDER

38.31.7.024.9024 - 383170249024

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Ulazni napon (V)
24
Izlazni napon (V)
1,5
Nazivna radna struja Ie (A)
5
Vrsta digitalnog izlaza
Elektroničko
S LED indikatorom
z LED indikacijo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije