Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej - optički sklopnik FINDER 8V 12V 2A Elektroničko bez LED indikatora

Šifra: 2731466

EAN: 8012823351940

FINDER

34.81.7.012.8240 - 348170128240

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Ulazni napon (V)
8
Izlazni napon (V)
12
Nazivna radna struja Ie (A)
2
Vrsta digitalnog izlaza
Elektroničko
S LED indikatorom
brez LED indikacije

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije