Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej - optički sklopnik WAGO 10-53V 3-53V 4A Elektroničko s LED indikatorom

Šifra: 2748272

EAN: 4055143605458

WAGO

859-744

No product image

OPTO, DC 12-48V, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Ulazni napon (V)
10-53
Izlazni napon (V)
3-53
Nazivna radna struja Ie (A)
4
Vrsta digitalnog izlaza
Elektroničko
S LED indikatorom
z LED indikacijo

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta ulaznog napona
DC
Vrsta izlaznog napona
DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije