Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej - podnožje FINDER 8P DIN šina 35 mm (plastično zatvaranje)

Šifra: 2731055

EAN: 8012823308159

FINDER

97.52 - 9752SPA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Broj pinova (P)
8
Način montaže
DIN šina 35 mm

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguće funkcionalno proširenje
Da
Širina (mm)
15,8
Visina (mm)
95,6
Dubina (mm)
44

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije