Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej - podnožje WAGO 858-100 14P DIN šina 35 mm

Šifra: 2760395

EAN: 4055143669078

WAGO

858-100

No product image

REL-VTIČNICA, 4CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj pinova (P)
14
Način montaže
DIN šina 35 mm

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguće funkcionalno proširenje
Da
Širina (mm)
31
Visina (mm)
39
Dubina (mm)
97

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije