Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej - podnožje ZELIO 5P DIN šina 35 mm Z led in zaščito 110V vijalni priklop

Šifra: 2625585

EAN: 3606480078040

SCHNEIDER ELECTRIC

RSLZVA3 - Automation panel off

No product image

Utičnica s vijcima i LED-om te zaštitnim strujnim krugom, 110 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Broj pinova (P)
5
Način montaže
DIN šina 35 mm

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Moguće funkcionalno proširenje
Ne
Širina (mm)
6,2
Visina (mm)
78,6
Dubina (mm)
95

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije