Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperat. motora SIRIUS 3RN2010-2CA30 1NO 1NC

Šifra: 2875766

EAN: 4047621004402

SIEMENS

3RN2010-2CA30 - 3RN20102CA30

No product image

Termistorski zaščitni rele za motorje, standardni, vzmetni terminal, 1 NO, 1 NC...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj mjernih krugova
1
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Priključak za stezaljku s oprugom
Moguće vanjsko poništavanje
Ne
Moguća pohrana pogreške
Ne
Visina (mm)
100
Širina (mm)
17,5
Dubina (mm)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije