Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperature mul. EVE TER Digitalno 24V AC/DC

Šifra: 2795700

EAN: 3838895424215

ETI

002471803 - TER-9

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE TER
Izvedba
Digitalno
Nazivni napon (V)
24

Ostali podaci ili svojstva

Raspon namještanja komfora (ST.C)
-40…110
Nazivna struja uključivanja pri 250 V, bez potencijala (A)
8
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
2
Ugradbena dubina (mm)
65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije