Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor broja okretaja SCHNEIDER AC/DC 24V 24V

Šifra: 2623735

EAN: 3389119405256

SCHNEIDER ELECTRIC

RM35S0MW - Automation panel off

No product image

Relej za kontrolu brzine RM35-S - 24 do 240 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
S odvojivim stezaljkama
Ne
Procjena ulazna
2-kanalni
Funkcija nadzora brzine okretaja
Da
Funkcija nadzora u stanju mirovanja
Da
Radna frekvencija (Hz)
45
S krugom povratnog toka
Da
Broj izlaza, funkcija javljanja, s odgađanjem , s kontaktom
1
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Kategorija prema EN 954-1
1
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level a
S TÜV dopušenjem
Ne
S dopušenjem za BG BIA
Ne
S dopuštenjem prema UL
Da
Širina (mm)
35
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
72
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije