Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor faza SIRIUS 3x 160-690V AC 1CO 15-70 Hz

Šifra: 2864671

EAN: 4047621099842

SIEMENS

3UG5512-1AR20 - 3UG55121AR20

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
3x 160-690
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 400 do 400
Funkcija praćenja slijeda faza
Ne
Funkcija detekcije gubitka faze
Da
Funkcija detekcije podnapona
Ne
Funkcija detekcije nadnapona
Ne
Funkcija detekcije asimetrije
Ne
Širina (mm)
18
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
64

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije