Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor napona EVE HRN 3f+N 400, 230V AC 1CO

Šifra: 1149768

EAN: 3838895423935

ETI

002471412 - HRN-54N

No product image

Relej za nadzor napona EVE HRN 3f+N 400, 230 V AC 1 CO, ima nadzorni napon 230 V AC, napon napajanja 3 x 400 V te 1 preklopni kontakt. Napajanje L1, N.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE HRN
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
400, 230
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčano pričvršćeno
S odvojivim stezaljkama
brez smenlj.sponk
Moguć 1-fazni podnapon
1-fazni NN
Moguć 3-fazni podnapon
3-fazni NN
Moguć 1-fazni prenapon
1-faz prenapetost.
Moguć 3-fazni prenapon
3-fazni prenapet.
Moguć 1-fazni prozor
z mož.1F histereze
Moguć 3-fazni prozor
z mož.3F histereze
Uključuje funkciju jednakog napona za podnapon
brez funk.DC podnape
Uključuje funkciju jednakog napona za nadnapon
brez fukc.nadnap.DC
Uključuje funkciju jednakog napona za prozor
brez funkc.DC hist.
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
400
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
500ms
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
42278

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije