Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor rasvjete ACTI9 230V DIN šina 3M 1-99000 lux 1P + tedenski

Šifra: 2781574

EAN: 3606489524562

SCHNEIDER ELECTRIC

CCT15494

No product image

Acti9 prekidač za svjetlo IC100kp+ 1C SMART

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
230
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Frekvencija mjerenja (Hz)
50
Maks. snaga žarulje (W)
2300
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1000
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
360
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1000
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
10
Nazivna uklopna struja (A)
16
Raspon namještanja vrijednosti svjetline (lx)
1-99000
S programibilnim isključivanjem preko noći
Da
Ulaz tipki
Da
Maks. dužina voda svjetlosnog senzora (m)
100
Zaštitna klasa svjetlosnog senzora
II
Način montaže svjetlosnog senzora
Zidna montaža
Ugradbena dubina (mm)
65
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Stupanj zaštite (IP), svjetlosni senzor
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije