Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor rasvjete ACTI9 s vanjskim senzorom, 2-2000Lx, 1xNO 16A 230V DIN šina 1M

Šifra: 2797517

EAN: 3606489524616

SCHNEIDER ELECTRIC

CCT15369 - IC2000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
230
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Frekvencija mjerenja (Hz)
60
Maks. snaga žarulje (W)
2300
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
2300
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
2300
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
400
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
10
Nazivna uklopna struja (A)
16
Raspon namještanja vrijednosti svjetline (lx)
2000
S programibilnim isključivanjem preko noći
Ne
Ulaz tipki
Ne
Maks. dužina voda svjetlosnog senzora (m)
100
Zaštitna klasa svjetlosnog senzora
II
Način montaže svjetlosnog senzora
Zidna montaža
Ugradbena dubina (mm)
65
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Stupanj zaštite (IP), svjetlosni senzor
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije