Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor rasvjete LEGRAND sa senzorom 1-100000 luksa SOHO 230V DIN šina 1M

Šifra: 2725712

EAN: 3245064126236

LEGRAND

412623

No product image

Relej za nadzor rasvjete ima nazivni napon 230 V način ugradnje na DIN šinu, a osjetljivost senzora je u 1 – 100000 luksa.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Nazivni napon (V)
230
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Frekvencija mjerenja (Hz)
od 50 do 50
Maks. snaga žarulje (W)
1200
Nazivna uklopna struja (A)
5
Raspon namještanja vrijednosti svjetline (lx)
od 5 do 2000
S programibilnim isključivanjem preko noći
Ne
Ulaz tipki
Ne
Nazivni napon svjetlosnog senzora (V)
230
Maks. dužina voda svjetlosnog senzora (m)
50
Način montaže svjetlosnog senzora
Zidni element
Ugradbena dubina (mm)
60
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Stupanj zaštite (IP), svjetlosni senzor
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije