Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor struje SITOP 0,5-3A 24V DC 12A/4x3A

Šifra: 2796514

EAN: 4025515154921

SIEMENS

6EP1961-2BA61 - 6EP19612BA61

No product image

SITOP PSE200U selektivni modul, 24VDC/4x0.5 ... 3A s jednokanalnim signalom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITOP
Mjerno područje struje (A)
0,5-3
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S odvojivim stezaljkama
Ne
Sadrži funkciju jednakog napona podstruje
Ne
Funkcija jednake struje prozora
Da
Sadrži funkciju jednakog napona nadstruje
Da
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
5
Širina (mm)
72
Visina (mm)
80
Dubina (mm)
72

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije