Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor struje SITOP SEL1200 selektivni modul 24VDC / 60A / 24VDC / 8x1 od 30 do 204V DC

Šifra: 2794214

EAN: 4025515155270

SIEMENS

6EP4438-7FB00-3DX0 - 6EP44387FB003DX0

No product image

Selektivnost moda. SITOP SEL1200, 24VDC/8x2 ... 10A grupni znak.nastavak. ili diagn.mon.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITOP
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 30 do 204
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

S odvojivim stezaljkama
Ne
Sadrži funkciju jednakog napona podstruje
Ne
Funkcija jednake struje prozora
Da
Sadrži funkciju jednakog napona nadstruje
Da
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
5
Širina (mm)
45
Visina (mm)
135
Dubina (mm)
125

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije