Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor struje WAGO 787-1664/106-000 1-6A 18-30V DC

Šifra: 2766575

EAN: 4050821848295

WAGO

787-1664/106-000

No product image

ECB, 4-kanalni DC 24V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Mjerno područje struje (A)
1-6
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
18-30
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
S odvojivim stezaljkama
Da
Moguća 1-fazna podstruja
Ne
Moguća 3-fazna podstruja
Ne
Moguća 1-fazna nadstruja
Da
Moguća 3-fazna nadstruja
Ne
Moguć 1-fazni prozor
Ne
Moguć 3-fazni prozor
Ne
Sadrži funkciju jednakog napona podstruje
Ne
Funkcija jednake struje prozora
Ne
Sadrži funkciju jednakog napona nadstruje
Da
Širina (mm)
45
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
115,5
Esterni pretvarač struje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije