Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za nadzor struje WAGO 857-531 1CO

Šifra: 2766318

EAN: 4045454885229

WAGO

857-531

No product image

TVS, ANALOGNI 1CO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
S odvojivim stezaljkama
brez smenlj.sponk
Moguća 1-fazna podstruja
brez 1F toka
Moguća 3-fazna podstruja
brez 3F podtoka
Moguća 1-fazna nadstruja
nemogoč 1fazni nadto
Moguća 3-fazna nadstruja
brez 3F nadtoka
Moguć 1-fazni prozor
brez mož.1F histerez
Moguć 3-fazni prozor
brez mož.3F histerez
Sadrži funkciju jednakog napona podstruje
brez funk.DC podtok
Funkcija jednake struje prozora
brez hist.enosm.toka
Sadrži funkciju jednakog napona nadstruje
brez funk.enos.nap.
Maks. dopušteno vrijeme odgode odgovora (s)
30
Maks. dopušteno vrijeme odgode (s)
30
Širina (mm)
6
Visina (mm)
96
Dubina (mm)
94

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije