Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej za sigurnosne struj. kr. PILZ 24V AC/DC 1/2 kanal 2NO

Šifra: 2713835

EAN: 3838629425464

PILZ

774306 - PNOZ X2.1

No product image

Sigurnosni relej, ulazi: 1/2-kanalno ožičenje s/bez detekcije kratkog spoja na kontaktima, izlazi: 2 N/O, automatski/ručni start, 24 V AC/DC napajanje, vijčane stezaljke, kontrola zaustavljanja u nuždi, sigurnosna vrata.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PILZ
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC/DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije